Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken 21 Ringe 12mm blau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binderücken 21 Ringe 12mm blau VE=100 Stück
Binderücken 21 Ringe 12mm blau VE=100 Stück
Binderücken 21 Ringe 12mm blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA334757
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028237
EAN/GTIN:
     0033816097490
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • GBC Plastikbinderücken.
  • 21Ringe.
  • 12mm blau.
  • VE100.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.505 kg
Farbe:
blau
Höhe:
90 mm
Länge:
330 mm
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 12mm 21 ringe blau, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,85*
€ 10,47*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 10,69*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,92*
€ 11,29*
2 Tage
20
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,57*
€ 11,31*
Lager 467
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,66*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,46*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,82*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,56*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,71*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,48*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,87*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,80*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,69*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,88*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,54*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.