Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät MultiBind 208 manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindegerät MultiBind 208 manuell
Bindegerät MultiBind 208 manuell
Artikel-Nr.:
     467-KATA239246
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400110
EAN/GTIN:
     5028252060172
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Multifunktionsbindegerät
  • Bindet 21-Ring Plastik und Draht
  • Bis zu 125 Blatt
  • Stanzkapazität: 8 Blatt DIN A4
  • Gewicht: 3,5kg
  • Maße: 26,4x40x14cm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Art der Bindung:
Multibindung
Art der Stanzung:
Manuell
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
Höhe:
140 mm
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
125 Blatt
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
8 Blatt
Tiefe:
264 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindesysteme ibico, plastik bindemaschine, 208, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Drahtbinder, Kombi, Kombi-Bindegerät, KombiBindegerät, Kunststoffbindemaschine, MultiBind, Multibinder, Stanzmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 99,87*
€ 133,18*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 103,63*
€ 134,25*
€ 2,95*
ab € 107,80*
€ 142,66*
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 102,32*
€ 155,21*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 120,03*
€ 157,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,50*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,86*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,78*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,85*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,16*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,37*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,65*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,52*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,50*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,98*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.