Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multibindegerät MultiBind 208, 125 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multibindegerät MultiBind 208, 125 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 208, 125 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 208, 125 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 208, 125 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 208, 125 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 208, 125 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 208, 125 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-4400110
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400110
EAN/GTIN:
     5028252060172
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Multifunktionsbindegerät
GBC Multibindegerät MultiBind 208. Manuelles Bindegerät für Draht- und Spiralbindung. Für 21 Ringe, feste Stanztiefe. Mit Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen. Mit großem Hebel für präzises und leichtes Stanzen. Mit Tragegriff. Stanzkapazität: 8 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 14 mm (125 Blatt). Für A4 hoch oder A3 quer. Gewicht: 4 kg. Format: 417 x 360 x 148 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
4
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.8
Farbe:
grau/schwarz
Breite:
417
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Garantie gewährt:
Ja
Bindematerial:
Draht/Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen. Mit großem Hebel für präzises und leichtes Stanzen. Mit Tragegriff.
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstiges
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
125
Tiefe:
148
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Art der Stanzung:
mechanisch
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Höhe:
360
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
125
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,50*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,86*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,78*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,85*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,16*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,37*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,65*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,52*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,50*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,98*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.