Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbindegerät ComBind C150pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbindegerät ComBind C150pro
Plastikbindegerät ComBind C150pro
Artikel-Nr.:
     467-KATA050118
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB271106
EAN/GTIN:
     0013465271106
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Kammbindegerät
  • Geeignet für Formate bis DIN A4
  • Stanzkapazität ca. 20 Blatt=21 Ringe
  • Bindekapazität bis zu 450 Blatt
  • Papierseitanschlag fpr exaktes Stanzen auch bei mehrmaligem Einlegen
  • Robustes Metallgehäuse mit großer Abfallschublade für Stanzschnipsel
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Art der Bindung:
Plastikbindung
Art der Stanzung:
Manuell
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
8.496 kg
Farbe:
grau
für Format:
A4
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
450
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
20
Weitere Suchbegriffe: Kammbindemaschine, Kammbindesystem, Stripbindegerät, Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, kammbindegerät gbc, kammbindegerät, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, C150, C150-Pro, C150Pro, CombBind, Kunststoffbindemaschine, Plastik, PlastikBindegerät, PlastikBindemaschine, Pro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 271,23*
€ 325,45*
12 Tage
53
Frei Haus
ab € 297,35*
€ 351,01*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 299,11*
€ 354,04*
€ 4,95*
ab € 310,11*
€ 367,23*
Frei Haus
ab € 312,90*
€ 367,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,04*
€ 421,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,94*
€ 372,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,62*
€ 367,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,46*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 173,45*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,76*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,82*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,15*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,67*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,65*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,36*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,77*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.