Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsplaner X-tra! Line Monats- oder 7-Tageübersicht 90x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monatsplaner X-tra! Line Monats- oder 7-Tageübersicht 90x60 cm
Monatsplaner X-tra! Line Monats- oder 7-Tageübersicht 90x60 cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANVO-7
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     VO-7
EAN/GTIN:
     4016946061223
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • X-tra! Line Kalender
  • Produktverwendung: Monats- oder 7-Tageübersicht
  • Ausführung der Zeiteinteilung: 7-Tage-Woche
  • Farbe: weiß
  • Tafel magnethaftend
  • Tafel beschreibbar
  • Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
  • mit Extraspalte für die Vorplanung des Folgemonats
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Ablageschale vorhanden
  • Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung
  • Abmessung des Rasters: Tagesfeld 98 x 96 mm, Vorplanung 160 x 18 mm
  • Größe (B x H): 90 x 60 cm
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beschreibbar:
ja
Breite:
655 mm
Bruttogewicht:
3.5 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
1140 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
60 mm
Marke:
Franken
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 48,79*
€ 64,34*
11 Tage
63
€ 4,95*
ab € 48,74*
€ 64,35*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 48,70*
€ 64,43*
€ 5,95*
ab € 49,13*
€ 67,11*
€ 5,50*
ab € 51,00*
€ 73,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MFT870
ab € 20,82*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,91*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
HM2350 99
ab € 1,645*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.