Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     1682-152004360
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM10 02
EAN/GTIN:
     4016946051668
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund grün
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 1 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 100 g. Durchmesser: 13 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13
Farbe:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 1 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Tragfähigkeit:
100
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
110
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,13*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,15*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,15*
2 Tage
41
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,31*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Sonstiges
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 12
ab € 0,62*
Sonstiges
Franken
HM10 01
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 10
ab € 0,62*
Sonstiges
Franken
HM10 99
ab € 0,62*
Sonstiges
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.