Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Monatsplaner X-tra Line VO-7 90x60cm 1Monat weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/950/a010950k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/950/a010950k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150147900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     VO-7
EAN/GTIN:
     4016946061223
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Mit Extraspalte für die Vorplanung des Folgemonats. Vorplanungsfeld: 160 x 18 mm (B x H). Jedes Jahr neu zu verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Produktverwendung:
Vorplanung für den nächsten Monat
Maße:
90 x 60 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
98 x 96 mm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
1 Monat
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert/hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monatsplaner X-tra!Line
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
65
€ 4,95*
ab € 48,85*
€ 64,60*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 48,78*
€ 64,61*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 48,83*
€ 64,68*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 49,06*
€ 67,37*
€ 5,50*
ab € 50,62*
€ 73,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MFT870
ab € 20,85*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,85*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,83*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,41*
Zubehör
Franken
HM2350 99
ab € 2,61*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.