Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderations-Karte Wabe 16,5x19cm sortiert 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Moderations-Karte Wabe 16,5x19cm sortiert 500 Stück
Moderations-Karte Wabe 16,5x19cm sortiert 500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANUMZ171999
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ171999
EAN/GTIN:
     4016946063753
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Moderations-Karte
  • 100% Altpapier, 130 g/qm
  • Form: Wabe
  • Größe (B x H oder Durchmesser): 190 mm x 165 mm
  • Farbe: Farbkombinationen
  • Packungsinhalt: 500
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Bruttogewicht:
1.46 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Form:
Wabe
Kartenbreite:
16.5 cm
Kartenlänge:
19 cm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 21,94*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 15,16*
€ 21,95*
1
€ 5,50*
ab € 15,30*
€ 22,78*
1
€ 7,95*
ab € 15,44*
€ 23,09*
1
€ 6,95*
ab € 16,52*
€ 24,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,03032* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,15*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTF12R
ab € 140,69*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKR
ab € 156,49*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTFG03R
ab € 175,32*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTFG12R
ab € 176,85*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKTGR
ab € 166,76*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKGR
ab € 168,28*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKTR
ab € 158,17*
Ähnlich
Franken
MT9009
ab € 206,49*
Ähnlich
Franken
MT9007
ab € 163,79*
Ähnlich
Franken
MT9909
ab € 235,98*
Ähnlich
Franken
MT9907
ab € 184,97*
Ähnlich
Soennecken
4879
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.