|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1011-ECO-UMTKR Herst.-Nr.: ECO-UMTKR EAN/GTIN: 4016946186704 |
| |
|
|  |  |
 | FRANKEN Moderationstafel ECO. Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. Mit Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage. Oberfläche/Material: Karton. Rahmen: weißes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1950 x 585 mm. Farbe: weiß. Weitere Informationen:  |  | Ausführung des Fußes: | 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen | Beschreibung der Besonderheiten: | Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. MIt Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage. | Material der Rückseite: | Karton | Farbe der Rückseite: | weiß | zusammenklappbar: | Nein | Farbe der Vorderseite: | weiß | Masse (Gewicht): | 5,4 | Höhe der Tafel: | 150 | Breite der Tafel: | 120 | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Material der Vorderseite: | Karton | Material des Rahmens: | Aluminium | Lenkrollen feststellbar: | Ja | Gesamthöhe: | 1950 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |