| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-ECO-UMTKGR Herst.-Nr.: ECO-UMTKGR EAN/GTIN: 4016946186711 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Moderationstafel ECO. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. Mit Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage. Oberfläche/Material: Karton. Rahmen: weißes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1950 x 585 mm. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Masse (Gewicht): | 5,4 | Material des Rahmens: | Aluminium | Material der Rückseite: | Karton | Lenkrollen feststellbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. MIt Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage. | Farbe der Vorderseite: | weiß | Gesamthöhe: | 1950 | Material der Vorderseite: | Karton | Breite der Tafel: | 120 | Farbe der Rückseite: | weiß | zusammenklappbar: | Ja | Höhe der Tafel: | 150 | Ausführung des Fußes: | 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwand karton, metaplan wand, pinboard fahrbar |
| | |
| |