Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskarte UMZ 1719 99 sortiert 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-154051999
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 1719 99
EAN/GTIN:
     4016946063753
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Für die Perfekte Präsentation.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Sonderform:
Wabe
Maße:
19 x 16,5 cm (B x H)
Grammatur:
130 g/m²
selbstklebend:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken moderationskarten blauer engel, franken kommunikationskarte, moderations karten, Karten, Metaplankarten, Moderationspapiere, Moderationszubehöre, Moderatorenkarten, Präsentationszubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
90
1
€ 5,95*
ab € 15,25*
€ 21,86*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 15,26*
€ 21,87*
1
€ 5,50*
ab € 15,35*
€ 22,70*
1
€ 7,95*
ab € 15,51*
€ 23,00*
1
€ 6,95*
ab € 16,39*
€ 24,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,0305* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,15*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTF12R
ab € 140,21*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKR
ab € 156,86*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTFG03R
ab € 175,66*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTFG12R
ab € 175,96*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKTGR
ab € 167,65*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKGR
ab € 168,54*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKTR
ab € 157,72*
Ähnlich
Franken
MT9009
ab € 206,47*
Ähnlich
Franken
MT9007
ab € 163,58*
Ähnlich
Franken
MT9909
ab € 236,05*
Ähnlich
Franken
MT9907
ab € 184,55*
Ähnlich
Soennecken
4879
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.