Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-ECO-UMTFG12R
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
ECO-UMTFG12R
EAN/GTIN:
4016946186698
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel ECO. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. Mit Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1950 x 585 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
150
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Farbe der Rückseite:
grau
zusammenklappbar:
Ja
Material der Vorderseite:
Filz
Ausführung des Fußes:
2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. MIt Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage.
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
120
Farbe der Vorderseite:
grau
Masse (Gewicht):
5,4
Material der Rückseite:
Filz
Gesamthöhe:
1950
Lenkrollen feststellbar:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
franken filztafel
,
filz pinnwand
,
moderationstafel filz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 173,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRANKEN Moderationskarten Ovale, 110 x 190 mm, rot (70010703)
Franken
UMZ 1119 07
€ 16,12*
Zubehör
Franken UMK Bildungsquelle
Franken
UMK
€ 147,15*
Zubehör
Franken UMMSB Bildungsquelle
Franken
UMMSB
€ 81,73*
Zubehör
Franken UMZ 1020 05 Klebezettel Rechteck Orange 500 Blätter Selbstklebend
Franken
UMZ 1020 05
€ 10,82*
Zubehör
Franken UMZ 1020 07 Klebezettel Rechteck Rot 500 Blätter Selbstklebend
Franken
UMZ 1020 07
€ 10,78*
Zubehör
Franken UMZ 1020 09 Klebezettel Rechteck Weiß Selbstklebend
Franken
UMZ 1020 09
€ 10,71*
Zubehör
Franken UMZ 1020 18 Klebezettel Rechteck Cyan 500 Blätter Selbstklebend
Franken
UMZ 1020 18
€ 10,54*
Zubehör
Franken UMZ 1020 19 Klebezettel Rechteck Grün 500 Blätter Selbstklebend
Franken
UMZ 1020 19
€ 10,49*
Zubehör
Franken UMZ 1119 99 selbstklebendes Etikett Oval Entfernbar Mehrfarbig
Franken
UMZ 1119 99
€ 13,84*
Zubehör
Franken UMZ 20 99 selbstklebendes Etikett Rund Entfernbar Mehrfarbig
Franken
UMZ 20 99
€ 21,81*
Zubehör
Franken UMZ W Tafelzubehör
Franken
UMZ W
€ 8,59*
Zubehör
Franken UMZ WM Tafelzubehör
Franken
UMZ WM
€ 6,52*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß selbstklebend, 195 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 20 99
€ 30,87*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, gelb
Franken
UMZ 20 04
€ 31,38*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Franken
UMZ 20 18
€ 31,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.