Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau
Moderationstafel ECO, klappbar, Filz/Filz, Aluminium, 1200x1500 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-ECO-UMTFG03R
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTFG03R
EAN/GTIN:
     4016946186728
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel ECO. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. Mit Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1950 x 585 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
120
Farbe der Rückseite:
blau
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Masse (Gewicht):
5,4
Material der Rückseite:
Filz
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. MIt Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage.
Material des Rahmens:
Aluminium
Ausführung des Fußes:
2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen
Höhe der Tafel:
150
zusammenklappbar:
Ja
Material der Vorderseite:
Filz
Gesamthöhe:
1950
Farbe der Vorderseite:
blau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1600-0269
ab € 6,22*
Zubehör
Franken
A1070/31CH
ab € 5,05*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
153850599
ab € 4,76*
Zubehör
Franken
A1070/44CH
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.