Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 500 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 500 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 1719 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1719 99
EAN/GTIN:
     4016946063753
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Wabe. Format: 190 x 165 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Höhe:
165
Werkstoff:
100% Atlpapier
Breite:
190
Sonderform:
Wabe
Flächenmasse des Papiers:
130
Farbe:
sortiert
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,03054* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,22*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTF12R
ab € 140,10*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKR
ab € 157,57*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTFG03R
ab € 175,61*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTFG12R
ab € 175,32*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKTGR
ab € 168,09*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKGR
ab € 168,29*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKTR
ab € 158,66*
Ähnlich
Franken
MT9009
ab € 206,65*
Ähnlich
Franken
MT9007
ab € 162,90*
Ähnlich
Franken
MT9909
ab € 235,77*
Ähnlich
Franken
MT9907
ab € 184,81*
Ähnlich
Soennecken
4879
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.