Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Wabe selbstklebend, 190 x 165 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Wabe selbstklebend, 190 x 165 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Moderationskarte Wabe selbstklebend, 190 x 165 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Moderationskarte Wabe selbstklebend, 190 x 165 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Moderationskarte Wabe selbstklebend, 190 x 165 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Moderationskarte Wabe selbstklebend, 190 x 165 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZS 1719 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZS 1719 99
EAN/GTIN:
     4016946189422
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Wabe. Selbstklebend. Format: 190 x 165 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 300 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
130
Sonderform:
Wabe
Breite:
190
Werkstoff:
100% Altpapier
Höhe:
165
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,06407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,21*
€ 31,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MTF801303
ab € 245,87*
Ähnlich
Franken
MTF801312
ab € 246,34*
Ähnlich
Franken
MT800303
ab € 261,02*
Ähnlich
Franken
MT800312
ab € 261,30*
Ähnlich
Franken
MT8007
ab € 259,04*
Ähnlich
Franken
MT880303
ab € 315,80*
Ähnlich
Franken
MT880312
ab € 317,55*
Ähnlich
Franken
MT8804
ab € 315,94*
Ähnlich
Franken
MT8004
ab € 287,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.