Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswaben 16,5x20cm 500 Stück in 6 Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/fraumz171999_a1.jpg
images/web_details/fraumz171999_a1.jpg
images/web_details/franken_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRAUMZ171999
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1719 99
EAN/GTIN:
     4016946063753
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Moderationswaben in 6 Farben sortiert. 130 g/qm aus 100% Altpapier.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Format:
16,5 x 19 cm
Anreißer (Online):
Moderationswaben 16,5 x 20 cm in 6 Farben sortiert
Kurzbeschreibung (Online):
Moderationswaben 16,5 x 20 cm in 6 Farben sortiert, 130g/qm, 100 % Altpapier, 1 Pack = 500 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken moderationskarten blauer engel, franken kommunikationskarte, moderations karten, Moderationskarte, Moderations-Karte, Moderations-Wabe, Moderations-Überschriftenstreifen, Moderations-Wolke, Moderations-Rechteck, Moderations-Klebepunkt, Moderations-Kreis, Moderations-Rhombe, Moderations-Oval, Moderations-Titelstreifen, Moderations-Wertesymbol, Moderations-Königswabe, Moderations-Smiley
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
89
1
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 21,94*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 15,16*
€ 21,95*
1
€ 5,50*
ab € 15,30*
€ 22,78*
1
€ 7,95*
ab € 15,44*
€ 23,09*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 16,52*
€ 24,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,03304* pro Karte)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,15*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTF12R
ab € 140,69*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKR
ab € 156,49*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTFG03R
ab € 175,32*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTFG12R
ab € 176,85*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKTGR
ab € 166,76*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKGR
ab € 168,28*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKTR
ab € 158,17*
Ähnlich
Franken
MT9009
ab € 206,49*
Ähnlich
Franken
MT9007
ab € 163,79*
Ähnlich
Franken
MT9909
ab € 235,98*
Ähnlich
Franken
MT9907
ab € 184,97*
Ähnlich
Soennecken
4879
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.