Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuchrollen-Bodenständer Performance bis 43cm schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wischtuchrollen-Bodenständer Performance bis 43cm schwarz/rot
Wischtuchrollen-Bodenständer Performance bis 43cm schwarz/rot
Wischtuchrollen-Bodenständer Performance bis 43cm schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-#TORK652008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     652008
EAN/GTIN:
     7322540430578
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
  • Mobiler Bodenständer mit ergonomisch geformtem Griff und strapazierfähigen Rädern
  • moderne Farbgebung in schwarz/rot für beste Sichtbarkeit der Spender
  • robuste Metallkonstruktion mit Gummifüßen für perfekten Stand
  • innovative Rollenhalterung für Rollen bis 43 cm Breite und für Hülsendurchmesser zwischen 71-73 mm optimiert
  • glasfaserverstärkte Abreißkante
  • Abdeckhaube aus schlagfestem Kunststoff zum Schutz der Rolle
  • W1 System
  • robuste Metallausführung mit Gummifüßen
  • 646 x 1006 x 530 mm
  • strapazierfähige Räder
Weitere Informationen:
Breite:
646 mm
Bruttogewicht:
8.5000 kg
Farbe:
schwarz/rot
Farbname:
schwarz/rot
Höhe:
1006 mm
Marke:
Tork
Material:
Metall/Kunststoff
Tiefe:
530 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,96*
€ 85,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,35*
€ 89,74*
2 Tage
28
€ 5,50*
ab € 78,51*
€ 96,56*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 78,66*
€ 96,94*
Lager 467
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,65*
€ 122,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,89*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,75*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,67*
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,78*
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,92*
Zubehör
Tork
130052
ab € 17,995*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 62,86*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,40*
Zubehör
Hagmeyer
130050
ab € 100,42*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,06*
Zubehör
essity
510204
ab € 121,93*
Zubehör
essity
530104
ab € 114,06*
Zubehör
Tork
570137
ab € 31,97*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,62*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.