Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 652000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 652000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 652000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 652000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 652000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 652000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26969958
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     652000
EAN/GTIN:
     7322540430561
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bei der Entwicklung des Tork Bodenständer-Spenders im Performance Design wurde das Hauptaugenmerk auf Sicherheit und Stabilität gerichtet. Er ermöglicht ein problemloses Abreißen und ist leicht wiederbefüllbar. Tork Performance ist die neue Generation von Spendern für die professionelle Reinigung. Durch die richtige Kombination aus Spender und Wischtuch werden Ihre Produktivität gesteigert und Ihre Gesamtkosten gesenkt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
646 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
1006 mm
Verpackungsbreite
605 mm
Verpackungstiefe
805 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
8500 g
Technische Details
Typ
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,76*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,64*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,70*
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,68*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,18*
Zubehör
Tork
130052
ab € 17,965*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 62,41*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,24*
Zubehör
Hagmeyer
130050
ab € 100,61*
Zubehör
essity
190494
ab € 107,97*
Zubehör
essity
510204
ab € 121,03*
Zubehör
essity
530104
ab € 113,90*
Zubehör
Tork
570137
ab € 31,88*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,56*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.