Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK151131 Herst.-Nr.: 151131 EAN/GTIN: 7310791203201 |
| |
|
| | |
| - Das 1-lagige Tissuepapier bietet hohe Saugkraft und ist dabei besonders nassfest
- angenehm weich und fusselarm
- Innenabrollung
- Hochweißes Tissue
- Breite 21 cm
- unperforiert
- M2 Innenabrollung System
- Verpackung (VE): 6 Rollen a 320 m im Karton
Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Bruttogewicht: | 8.542 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Tork | Material: | Tissue | Packungsinhalt: | 6 Rollen | Rollenlänge: | 320 m | Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Profireinigungstuch, Reinigung, Reinigungstuch, Reinigungstücherrolle |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 41,31* | € 49,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 45,73* | € 57,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 47,85* | € 60,35* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 47,85* | € 60,36* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 51,34* | € 64,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,55667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|