Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK120123 Herst.-Nr.: 120123 EAN/GTIN: 7322540465402 |
| |
|
| | |
| - 1-lagiges Tissuepapier
- welches von Wasser bis Öl kleinere Flüssigkeitsmengen problemlos aufnimmt
- Dabei ist es nassfest und fusselarm
- Tork Carry Box, extra leicht zu öffnen
- einfaches Heben und Tragen
- schnelles Zusammenfalten
- Innenabrollung
- weißes Tissue
- Breite 22 cm
- unperforiert
- M1 Innenabrollung Mini System
- Verpackung (VE): 11 Rollen a 120 m im Karton
Weitere Informationen: | | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 7 kg | Durchmesser: | 140 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Tork | Material: | Tissue | Packungsinhalt: | 11 Rollen | Rollenlänge: | 120 m | Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, 7322, Profireinigungstuch, Reinigung, Reinigungstuch, Reinigungstücherrolle |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 11 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 3,70364* | € 4,82364* | | | | | | | | 11 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 4,9291* | € 6,75273* | | | | | | | | 11 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 3,92273* | € 7,39091* | | | | | 2 Tage | | | 11 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,81091* | € 7,53* | | | | Lager 467 | | | | 11 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 7,75091* | € 9,95273* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Rollen | Mindestbestellmenge: 11 Rollen ( entspricht € 109,48003* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|