Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m 2x Rolle+EasyCut Handabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m 2x Rolle+EasyCut Handabroller
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m 2x Rolle+EasyCut Handabroller
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57319-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57319-00001
EAN/GTIN:
     4042448043528
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
  • Das hochwertige Klebeband tesafilm kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken
  • Hohe Transparenz
  • Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
  • Stark klebend
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Geräuschloses Abrollen
  • PP-Folie und
  • lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.014 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
kristallklar
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
2 Rollen + 1 Abroller
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, klebebandabroller tesa, klebefilm, 57319, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,01*
€ 4,09*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,01*
€ 4,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,18*
€ 4,66*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,08*
1 Tag
378
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57315-00000-02
ab € 1,04*
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,20*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,94*
Ähnlich
tesa
57330-00000-03
ab € 3,35*
Ähnlich
tesa
57470-00001-02
ab € 3,80*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,02*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.