Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® kristall-klar, 10 m x 15 mm + Handabroller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
tesa 57319-00001
tesa 57319-00001
tesa 57319-00001 Detail 1
tesa 57319-00001 Detail 2
tesa 57319-00001 Detail 3
tesa 57319-00001 Detail 4
tesa 57319-00001 Detail 5
tesa 57319-00001 Detail 6
Artikel-Nr.:
     3310-TE-57319-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57319-00001
EAN/GTIN:
     4042448043528
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

tesafilm® kristall-klar, 10 m x 15 mm, 2 Rollen + transparenter Easy Cut® Handabroller , Blister

Der hochwertige tesafilm® kristall-klar mit seiner herausragenden Transparenz eignet sich ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken.

  • Höchste Transparenz
  • Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
  • Stark klebend
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Geräuschloses Abrollen
  • PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm® Abroller geeignet

Easy Cut Handabroller:

Innovativer, nachfüllbarer tesa Easy Cut® Handabroller in ergonomischem Design für präzisen Schnitt und hohe Funktionsleistung.

  • Wellenmesser für sauberen Schnitt
  • Innovative Form ermöglicht leichtes Aufnehmen des tesafilm®
  • Besonders einfach nachzufüllen
  • Für alle Rollenbreiten bis 19 mm einsetzbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 Rollen + transparenter Easy Cut® Handabroller
Farbe:
transparent
Größe:
10 m x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, klebefilm tesa 10mx15mm transparent, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, tesafilm, tesa klebeband, klebefilm, tesa klebebänder, klebstreifen, kleberband, klebband, tesa klebestreifen, klebfilm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 4,07*
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,04*
€ 4,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,16*
€ 4,54*
1 Tag
411
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,09*
€ 5,78*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,20*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,97*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57470-00001-02
ab € 3,79*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,02*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,23*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,07*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.