Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband tesaband 50mx19mm weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeklebeband tesaband 50mx19mm weiß
Gewebeklebeband tesaband 50mx19mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5723000001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57230-00001
EAN/GTIN:
     4042448360489
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Gewebeklebeband tesaband
  • Einsatzbereich: zum Dekorieren, Reparieren und Bandagieren
  • Produktverwendung: Zum Dekorieren, Reparieren und Bandagieren
  • bedruckbar
  • wasserfest
  • alterungsbeständig
  • UV-beständig
  • Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig.
  • Bandgröße (L x B): 50 m x 19 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Bandbreite:
19 mm
Besonderheiten:
Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig.
Breite:
19 mm
doppelseitig:
nein
Farbe:
weiß
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
50 m
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 19 mm x 50 m weiß, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband weiß, 57230, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Panzertape, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 19,69*
€ 25,13*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 19,86*
€ 25,67*
2 Tage
8
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 20,88*
€ 27,12*
3 Tage
28
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 20,98*
€ 27,14*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 21,14*
€ 27,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3938* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 201,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,89*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,25*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,79*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,37*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,40*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,12*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,38*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,13*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,06*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.