Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband 57230-00001 19mmx50m weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164206201
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57230-00001
EAN/GTIN:
     4042448360489
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das universale Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Das klebstarke Band eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Feuchtigkeitsunempfindlich und extrem belastbar durch Gewebeverstärkung. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra Power® Perfect
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband extra Power® Perfect
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
basteln, reparieren, befestigen, bündeln, verstärken, kennzeichnen
Maße:
19 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
310 µm
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Nein
reißfest:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material:
Acrylat
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 19 mm x 50 m weiß, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband weiß, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturband, Reparaturbänder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 19,82*
€ 25,23*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 19,91*
€ 25,82*
Lager 1682
12
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 20,97*
€ 27,20*
3 Tage
34
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 20,97*
€ 27,22*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 21,28*
€ 27,62*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,20*
€ 32,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4194* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,96*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,28*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,72*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,34*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,33*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,11*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,41*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,19*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,12*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.