Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent rot
Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent rot
Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT624048
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624048
EAN/GTIN:
     4049793028705
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Ablagebox VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Rückenbreite: 40 mm
  • Format: 330 x 253 mm, DIN A4
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.099 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbname:
transluzentrot
Füllhöhe:
40 mm
für Format:
A4
Höhe:
253 mm
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Papiergewicht:
800 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 rot, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Ablagemappe, Dokumentenmappe, Gummizugbox, Sammelmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 5,80*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 5,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
623607
ab € 1,65*
Ähnlich
Esselte
624042
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624016
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
624068
ab € 3,51*
Ähnlich
Esselte
624072
ab € 3,66*
Ähnlich
Esselte
624032
ab € 2,29*
Ähnlich
Esselte
47683
ab € 2,24*
Ähnlich
Esselte
82323
ab € 2,29*
Ähnlich
Esselte
82333
ab € 33,5158*
Ähnlich
Esselte
623960
ab € 24,90*
Ähnlich
Esselte
623991
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
28316
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623935
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
628217
ab € 29,45*
Ähnlich
Esselte
56003
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.