Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, rot
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, rot
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, rot
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, rot
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-56003
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56003
EAN/GTIN:
     5701216560030
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler, A4, mit Sichttasche und auswechselbarem Rückenschild, mit Griffloch, faltbar. Material: stabile Pappe mit PVC-umschweisst. Format: 70 x 315 x 234 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Tiefe:
234
Höhe vorne:
315
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
70
Archivdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe mit PVC-folie umschweißt
Farbe:
rot
Lieferung gefaltet:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624048
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
623607
ab € 1,64*
Ähnlich
Esselte
624042
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624016
ab € 5,84*
Ähnlich
Esselte
624068
ab € 3,53*
Ähnlich
Esselte
624072
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624032
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
47683
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
82323
ab € 2,29*
Ähnlich
Esselte
82333
ab € 28,9442*
Ähnlich
Esselte
623960
ab € 24,87*
Ähnlich
Esselte
623991
ab € 2,21*
Ähnlich
Esselte
28316
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623935
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628217
ab € 29,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.