Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, rot
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, rot
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, rot
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, rot
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-624048
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624048
EAN/GTIN:
     4049793028705
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Esselte Ablagebox VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Rückenbreite: 40 mm. Format: 330 x 253 mm, DIN A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Breite:
253
max. Füllhöhe an Papier:
40
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Flächenmasse des Papiers:
800
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
330
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
623607
ab € 1,63*
Ähnlich
Esselte
624042
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
624016
ab € 5,82*
Ähnlich
Esselte
624068
ab € 3,06*
Ähnlich
Esselte
624072
ab € 3,21*
Ähnlich
Esselte
624032
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
47683
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
82323
ab € 2,36*
Ähnlich
Esselte
82333
ab € 6,25*
Ähnlich
Esselte
623960
ab € 24,94*
Ähnlich
Esselte
623991
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
28316
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623935
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628217
ab € 29,21*
Ähnlich
Esselte
56003
ab € 2,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.