Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-624032
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624032
EAN/GTIN:
     4049793028545
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ringbuch VIVIDA, mit beschriftbarem Rückenschild, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 16 mm, Füllhöhe: 12 mm, Rückenbreite: 25 mm. Material: Einband aus Polyproplyen (PP). Format: 314 x 247 mm, DIN A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
VIVIDA
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
314
Breite:
247
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Rückenschild
Durchmesser des Rings:
16
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ring-Reißmechanik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.