Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-47683
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     47683
EAN/GTIN:
     5701216476836
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch VIVIDA, mit Sichttasche am Rücken und eingestecktem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 40 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Polypropylenfolie (PP) kaschiert. Format: 231 x 202 mm, für A5. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe mit Polyproplyen-Folie
Höhe:
231
Breite:
202
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ring rund
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit eingestecktem Rückenschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
15264
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.