Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, rot
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, rot
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, rot
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, rot
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-624042
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624042
EAN/GTIN:
     4049793028644
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Dokumentenmappe VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Rückdeckel mit drei Schutzklappen, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 320 x 233 mm, DIN A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
320
Höhe:
233
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
rot
max. Füllhöhe an Papier:
8
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624048
ab € 4,11*
Ähnlich
Esselte
623607
ab € 1,65*
Ähnlich
Esselte
624016
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
624068
ab € 3,05*
Ähnlich
Esselte
624072
ab € 3,21*
Ähnlich
Esselte
624032
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
47683
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
82323
ab € 2,35*
Ähnlich
Esselte
82333
ab € 33,6158*
Ähnlich
Esselte
623960
ab € 25,07*
Ähnlich
Esselte
623991
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
28316
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623935
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628217
ab € 29,33*
Ähnlich
Esselte
56003
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.