Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Artikel-Nr.:
     107-020984
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     82323
EAN/GTIN:
     5701216823234
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch Standard. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 35 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 320 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Durchmesser des Rings:
25
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Breite:
265
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Pappe mit Kunststofffolie
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 4,16*
8 Tage
25
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 8,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,89*
€ 31,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 24,75*
€ 34,02*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.