Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Vivida PP 14l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Vivida PP 14l weiß
Papierkorb Vivida PP 14l weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT623945
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623945
EAN/GTIN:
     4049793026572
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Esselte Papierkorb VIVIDA, 14 Liter
  • Mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln
  • Glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung
  • Mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren
  • Zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar
  • Oberfläche mit 3-D-Effekt geprägt
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Format: Durchmesser 305 mm, 350 mm hoch
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
nein
Besonderheiten:
mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln, glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung, mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren, zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar
Deckel mit Abfalleinsatz:
ja
Durchmesser oben:
305 mm
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen:
14 l
flammhemmend:
ja
Griffrand vorhanden:
ja
Höhe:
350 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Esselte
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Altpapierkorb, Behälter, Eimer, Esselte, Europost, Intego, Korb, Müllbehälter, Papierkörbe, Plastik, Rand, Recycle, Sammelbehälter, Standard, Vivida, Wertstoff, Wertstoff-sammelbehälter, Wertstoffsammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,13*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,85*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,83*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,57*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,68*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,14*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,85*
Ähnlich
Esselte
811300
ab € 3,20*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,20*
Ähnlich
Esselte
623959
ab € 23,16*
Ähnlich
Esselte
626627
ab € 97,69*
Ähnlich
Esselte
623993
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28321
ab € 0,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.