Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset VIVIDA, PS, 4 Schubladen, dunkelgrau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset VIVIDA, PS, 4 Schubladen, dunkelgrau/weiß
Schubladenset VIVIDA, PS, 4 Schubladen, dunkelgrau/weiß
Schubladenset VIVIDA, PS, 4 Schubladen, dunkelgrau/weiß
Schubladenset VIVIDA, PS, 4 Schubladen, dunkelgrau/weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-623959
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623959
EAN/GTIN:
     4049793026695
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Esselte Schubladenset VIVIDA. Mit 4 Schubladen, geschlossen. 2 flache und 2 hohe Schubladen. Mit Griffmulde an der Schubladenfront. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 285 x 245 x 365 mm, DIN A4. Farbe: Gehäuse: dunkelgrau, Schubladen: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
372
Anzahl der Schubfächer:
4
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Schublade:
weiß
Gehäusefarbe:
dunkelgrau
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
2 flache und 2 hohe Schubladen, mit rutschfesten Gummifüßchen
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Höhe der Schublade:
25
Typbezeichnung des Motivs:
VIVIDA
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
245
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Tiefe:
285
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,13*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,85*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,83*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,57*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,68*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,14*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,85*
Ähnlich
Esselte
811300
ab € 3,20*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,20*
Ähnlich
Esselte
623945
ab € 3,12*
Ähnlich
Esselte
626627
ab € 97,69*
Ähnlich
Esselte
623993
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28321
ab € 0,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.