Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Wow A4 Polystyrol grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett Wow A4 Polystyrol grün
Klemmbrett Wow A4 Polystyrol grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT39710054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39710054
EAN/GTIN:
     4002432123247
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Leitz Klemmbrett WOW
  • Schreibunterlage mit robuster Klemm-Mechanik Klemmweite 8 mm
  • Mit Aufhängeöse
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: für A4, 320 x 228 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Besonderheiten:
mit Aufhängeöse
Blattformat:
A4
Breite:
228 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Deckel:
nein
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
grün
Farbe des Clips:
silber
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Lage der Klemme:
kurze Seite
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmweite:
8 mm
Mechaniktyp:
Klemmmechanik
Motiv:
Wow
Taschenrechner enthalten:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 silber, dokumentenhalter, dokumentenhalter leitz, 3971, Klemm, Klemm-Mappe, Klemmmappe, Mappe, Schreibmappe, Wow
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,29*
€ 5,83*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 6,97*
2 Tage
999
10
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 7,50*
1
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 7,94*
1
€ 5,50*
ab € 4,45*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,07*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,22*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,87*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 15,07*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.