Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-39710054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39710054
EAN/GTIN:
     4002432123247
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Leitz Klemmbrett WOW. Schreibunterlage mit robuster Klemm-Mechanik. Klemmweite 8 mm. Mit Aufhängeöse. Für bis zu 80 Blatt (80 g/qm). Material: Polystyrol (PS). Format: für DIN A4, 320 x 228 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Höhe:
320
Material der Klemme:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Aufhängeöse
Farbe:
grün
Farbe der Klemmen:
Silber
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Stärke:
16
max. Klemmdicke:
8
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
228
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,05*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,88*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,20*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 15,10*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,84*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.