Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Active für 1-2 Blätter zum Abheften grau metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Active für 1-2 Blätter zum Abheften grau metallic
Locher Active für 1-2 Blätter zum Abheften grau metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT17286089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1728-60-89
EAN/GTIN:
     4002432396573
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher leitz
taschenlocher
  • Eine Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher.
  • Zum Lochen von 1 bis 2 Blättern.
  • Passend für alle Ordner und Ringbücher.
  • Hochwertige Kombination aus Metall und Kunststoff.
  • Robuster, stabiler Kunststoff-Tipp für sichere Fixierung der Blätter im Ordner oder Ringbuch.
  • Mit Sichtfenster zur einfachen Ausrichtung des Papiers.
  • Die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück.
  • GS geprüft.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
nein
Anzahl der Lochsegmente:
2
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau metallic
Länge:
120 mm
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Speziallocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Stanzleistung:
0.2 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: 1728, Handlocher, Privatlocher, Stanzlocher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 4,62*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,72*
€ 4,72*
Lager 467
31
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 4,84*
8 Tage
15
€ 6,99*
ab € 5,65*
€ 8,99*
€ 4,30*
ab € 5,70*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,28*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,64*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,29*
Ähnlich
Leitz
55040035
ab € 13,26*
Ähnlich
Leitz
55040085
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
55040025
ab € 13,54*
Ähnlich
Leitz
55040095
ab € 13,07*
Ähnlich
Leitz
55010035
ab € 4,41*
Ähnlich
Leitz
55016035
ab € 5,23*
Ähnlich
Leitz
55016025
ab € 5,23*
Ähnlich
Leitz
55016095
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
55010025
ab € 4,43*
Ähnlich
Leitz
55010095
ab € 4,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.