Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-55010095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55010095
EAN/GTIN:
     4002432334674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Leitz Büroheftgerät Klein NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 2,5 mm/25 Blatt. Heftklammern: 80 x 24/6 oder 110 x 26/6. Einlegetiefe: 35mm. Material: Metall mit Kunststoff. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Heftleistung:
25
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Werkstoff:
Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.