Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-55010035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55010035
EAN/GTIN:
     4002432334667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Büroheftgerät Klein NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 2,5 mm/25 Blatt. Heftklammern: 80 x 24/6 oder 110 x 26/6. Einlegetiefe: 35mm. Material: Metall mit Kunststoff. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
25
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6
Werkstoff:
Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020025
ab € 11,83*
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,31*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.