Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-55040035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55040035
EAN/GTIN:
     4002432336067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Büroheftgerät Groß NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 150 x 24/6, 150 x 24/8 oder 210 x 26/6. Einlegetiefe: 70mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Heftleistung:
40
Werkstoff:
metall
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6, 24/8
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
70
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55230035
ab € 15,80*
Zubehör
Leitz
55230095
ab € 15,31*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01662*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
55560082
ab € 27,52*
Zubehör
Leitz
55640094
ab € 11,07*
Zubehör
Leitz
55640069
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.