Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-55040095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55040095
EAN/GTIN:
     4002432324620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Büroheftgerät Groß NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 150 x 24/6, 150 x 24/8 oder 210 x 26/6. Einlegetiefe: 70mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6, 24/8
Heftleistung:
40
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
70
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
metall
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55230035
ab € 15,68*
Zubehör
Leitz
55230095
ab € 15,29*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.