Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Büroheftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-55040025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55040025
EAN/GTIN:
     4002432324590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Leitz Büroheftgerät Groß NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 150 x 24/6, 150 x 24/8 oder 210 x 26/6. Einlegetiefe: 70mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
70
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6, 24/8
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Heftleistung:
40
Werkstoff:
metall
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.