Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 breit Scala Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 breit Scala Leder schwarz
Ordner A4 breit Scala Leder schwarz
Ordner A4 breit Scala Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34426
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34426
EAN/GTIN:
     4006677344269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Material der Kaschierung außen/innen: Leder/Vlies
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Ausführung: 2-Ring
  • Größe (B x H): 285 x 315 mm
  • Breite des Rückens: 60 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für A4, Ordnerhebelmechanik, 6cm breiter Rücken
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.66 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
315 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,72*
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,25*
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,21*
Zubehör
Herma
5160
ab € 6,38*
Zubehör
Herma
5123
ab € 5,75*
Zubehör
Herma
5130
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5135
ab € 5,93*
Zubehör
Läufer
38436
ab € 85,83*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Läufer
35046
ab € 75,61*
Zubehör
Läufer
31046
ab € 44,60*
Zubehör
Läufer
36426
ab € 36,80*
Zubehör
Läufer
37436
ab € 27,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.