Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad Scala Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousepad Scala Leder schwarz
Mousepad Scala Leder schwarz
Mousepad Scala Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF37436
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     37436
EAN/GTIN:
     4006677374365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Ausführung: rechteckig, rutschfest
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Werkstoff: Leder
  • Größe (B x H x T): 260 x 5 x 210 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.185 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
260 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
38436
ab € 85,53*
Zubehör
Läufer
35046
ab € 75,24*
Zubehör
Läufer
31046
ab € 44,68*
Zubehör
Läufer
36426
ab € 36,84*
Zubehör
Läufer
34426
ab € 84,86*
Zubehör
Läufer
36436
ab € 85,63*
Zubehör
Läufer
34486
ab € 84,60*
Zubehör
Läufer
38426
ab € 81,02*
Zubehör
Läufer
32166
ab € 44,85*
Zubehör
Läufer
34116
ab € 49,71*
Zubehör
Läufer
34106
ab € 60,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.