Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch StageOne Form 5 BxT 160x80cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch StageOne Form 5 BxT 160x80cm weiß
Schreibtisch StageOne Form 5 BxT 160x80cm weiß
Schreibtisch StageOne Form 5 BxT 160x80cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4031
Herst.-Nr.:
     4031
EAN/GTIN:
     4044917433090
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch
  • Bügelgestell mit Schwebeplatte und Blende in Alusilber
  • Tischplatten: Pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Sie sind höhenverstellbar von 68-82 cm.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
42 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 322,01*
€ 389,70*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 311,83*
€ 392,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,27*
€ 399,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,86*
€ 414,97*
Frei Haus
ab € 438,92*
€ 517,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,57*
€ 462,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,39*
€ 439,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,29*
€ 414,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 338,29*
€ 402,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,83*
€ 371,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019708
ab € 183,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019713
ab € 164,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019714
ab € 207,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4035.1
ab € 443,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 246,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4030
ab € 282,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019701
ab € 331,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019705
ab € 382,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 290,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.