Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Handschuh Classic gepudert S 24cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vinyl-Handschuh Classic gepudert S 24cm weiß VE=100 Stück
Vinyl-Handschuh Classic gepudert S 24cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ2696
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2696
EAN/GTIN:
     4015544269932
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • leichte Qualität, allergiefrei, leicht gepudert, unsteril
  • sehr hautfreundlich, gutes Tastempfinden
  • besonders reißfest, stabil und dehnbar
  • beidseitig tragbar, mit Rollrand
  • günstige Alternative zu Latex oder Nitril
  • nur für den Kontakt mit nicht-fettenden Lebensmitteln geeignet
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.565 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
S
Länge:
240 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Vinyl
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinyl einmalhandschuhe größe s gepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Einweg, Einweg-Handschuh, Einweg-Handschuhe, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Vinyl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 3,80*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 5,54*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,32*
€ 6,00*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 6,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
26906
ab € 3,03*
Ähnlich
Hygostar
2690
ab € 2,77*
Ähnlich
Hygostar
26966
ab € 3,03*
Ähnlich
Hygostar
26956
ab € 3,03*
Ähnlich
Hygostar
2695
ab € 2,78*
Ähnlich
Hygostar
26916
ab € 3,04*
Ähnlich
Hygostar
2691
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.