Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Super High Risk puderfrei M 30cm blau VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nitril-Handschuh Super High Risk puderfrei M 30cm blau VE=50 Stück
Nitril-Handschuh Super High Risk puderfrei M 30cm blau VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26656
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26656
EAN/GTIN:
     4015544266566
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Chemikalienschutz-Handschuh, 30 cm
  • Nitril, extra starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • schützt vor gefährlichen Chemikalienspritzern, Reinigungsmitteln und anderen Flüssigkeiten
  • lange Stulpe für zusätzliche Sicherheit
  • extrem reißfest und widerstandsfähig
  • texturierte Fingerspitzen für optimalen Griff
  • leicht und komfortabel für den ganzen Tag
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5650 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
M
Länge:
300 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau m, chemikalienhandschuh einfach, montagehandschuh nitril, Chemikalienhandschuh, Gummihandschuh, Handschuh, Handschuhe, Nitril, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1500
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,358*
€ 6,268*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,04*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,32*
€ 7,24*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 7,60*
5 Tage
26
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 6,49*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
26666
ab € 4,41*
Ähnlich
Hygostar
26606
ab € 5,37*
Ähnlich
SETON
Y152127
ab € 6,99*
Ähnlich
SETON
Y140975
ab € 3,95*
Ähnlich
SETON
Y159480
ab € 5,26*
Ähnlich
SETON
Y142586
ab € 10,41*
Ähnlich
SETON
Y140976
ab € 5,96*
Ähnlich
SETON
Y141982
ab € 7,84*
Ähnlich
SETON
Y142587
ab € 15,09*
Ähnlich
SETON
Y158642
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.