Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle CD/DVD Cover File mit Lochung transparent VE=10 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
CD-Hülle CD/DVD Cover File mit Lochung transparent VE=10 Stück
CD-Hülle CD/DVD Cover File mit Lochung transparent VE=10 Stück
CD-Hülle CD/DVD Cover File mit Lochung transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA523919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     523919
EAN/GTIN:
     4005546504339
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • Für 2 CD/DVDs mit Booklet
  • Mit Universallochung
  • Schutzvlies
  • Zur platzsparenden Aufbewahrung in Ordnern oder Ringbüchern
  • Aus Polypropylen (PP)
  • Größe: 170 x 165 x 5 mm (B x Tx H)
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Besonderheiten:
mit Schutzvlies, zur platzsparenden Aufbewahrung in Ordnern oder Ringbüchern
Breite:
170 mm
Bruttogewicht:
0.054 kg
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,73*
€ 2,79*
Lager 467
69
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,89*
6 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 4,50*
ab € 1,999*
€ 2,97*
2 Tage
126
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,97*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,89*
€ 3,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,48*
€ 2,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,38*
€ 2,83
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 2,37*
€ 2,82
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,30*
€ 2,74
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,21*
€ 2,63
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,78*
€ 2,12
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
523819
ab € 4,09*
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,30*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,82*
Ähnlich
Durable
520219
ab € 2,03*
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
521019
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.