Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-896868 Herst.-Nr.: 5239 19 EAN/GTIN: 4005546504339 |
| |
|
| | |
| CD/DVD Hülle COVER FILE. Max. Aufbewahrungsmenge: 1 CD/DVD mit Booklet oder 2 CD/DVDs. Ausführung Hülle: Universallochung. Mit Schutzvlies, zur platzsparenden Aufbewahrung in Ordnern oder Ringbüchern. Werkstoff: PP. Größe (B x H x T): 170 x 5 x 165 mm. Farbe: transparent. Beutel mit 10 Hüllen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable cd/dvd hülle, cd prospekthülle, durable dvd hülle, CDHÜLLE DURABLE HUNKE JOCHHEIM DVD, 12813573 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,95* | ab € 1,73* | € 2,78* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 1,74* | € 2,79* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 1,78* | € 2,89* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 4,50* | ab € 1,999* | € 2,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 4,00* | ab € 1,89* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,174* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|