Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER EASY, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER EASY, transparent
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER EASY, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896771100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     522319
EAN/GTIN:
     4005546501925
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
Extrastarke CD Hülle mit Schutzvlies und Lochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. • CD/DVD Hülle mit Lochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern • Mit Schutzvlies • Extrastarke Folie für hohe Belastungen • Für 1 CD/DVD mit Booklet oder 2 CD/DVDs
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5223
Außenmaße (B x H):
140 mm x 130 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
2 CD/DVD(s)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Folientasche, CD-Rack, CD-Ständer, DVD-Rack, DVD-Ständer, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, durable dvd hülle, cd prospekthülle, cd-hülle, dvd-ablage, dvd-schachtel, dvd-ordner, cd-ordner, cd-box, cd-sichttafel, cd-tasche, dvd-papierhülle, cd-mappe, cd-halter, cd-hängemappe, cd-selbstklebetasche, ringbücher, cd-ablage, cd-aufbewahrung, cd-ablagen, ringbuch, cd-ringbücher, ordner
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 3,52*
€ 5,51*
2 Tage
19
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,77*
12 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 5,79*
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,16*
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 3,84*
€ 6,17*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,51*
€ 6,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,02*
€ 5,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,76*
€ 5,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,63*
€ 5,51
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,52*
€ 4,19
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Hüllen (ab € 0,352* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.