Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD/DVD Hülle COVER FILE 523919 PP transparent 10 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-180012103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     523919
EAN/GTIN:
     4005546504339
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD/DVD Hülle mit Schutzvlies, zur platzsparenden Aufbewahrung in Ordnern oder Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
COVER FILE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Hülle COVER FILE
Maße:
14 x 12,8 cm (B x H)
max. Aufbewahrungsmenge:
2 CDs/DVDs
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
mit Hülle erweiterbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
83
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,73*
€ 2,80*
9 Tage
14
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 2,90*
4 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 4,50*
ab € 1,999*
€ 2,96*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,05*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,78*
€ 3,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,43*
€ 2,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,32*
€ 2,76
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,22*
€ 2,64
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,13*
€ 2,53
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,72*
€ 2,05
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.